プロクソン バンドソー替刃のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
103件の「プロクソン バンドソー替刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベルトサンダークリーナー」、「内径10mmチップソー」、「ドリルスタンド プロクソン」などの商品も取り扱っております。
バンドソウ替刃 PROXXON(プロクソン)ランキング1位
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ミニバンドソウ(木工 金工用) PROXXON(プロクソン)ランキング2位
厚さ80mmの木材まで切断できる小型で安全設計
切断能力(mm)鉄工10切断能力(mm)銅15切断能力(mm)アルミニウム20切断能力(mm)木工(固い木)50、(やわらかい木)80対応材質真鍮用、アルミ、木工用ノコ刃周速(m/min)130~200 スピードコントロール付電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)100付属品バンドソウ鋸刃(14山・幅5mm周長1060mm No.28176)×1本。L型レンチ(大・中・小)×3本、本体取付ネジ×5本、角度切りガイド、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×280×480テーブル寸法(mm)200×200(右45°まで傾斜可)質量(kg)5.5定格使用時間(分)15仕様(刃のスピード)130~200m/分[周速](無段電子コントロール付)。(取付可能刃の寸法)W3~6mm、周長1060mmRoHS指令(10物質対応)対応
1台
44,980税込49,478
当日出荷

バイメタルブレード PROXXON(プロクソン)ランキング3位
薄いステンレス板の切断ができます。
用途鉄板、木材の切断切断対象鉄板、木材仕様-適合本体ミニバンドソウ(No.28170、No.28172)材質バイメタル寸法(mm)幅6×周長1060山数10/14入数1本RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998税込6,598
当日出荷

スーパーサーキュラーソーテーブル PROXXON(プロクソン)ランキング4位
木材の直線切り、斜め切りに最適。ブレードの角度、高さも調節可能。
切断能力(mm)アルミニウム26切断能力(mm)木工26対応材質木工用、アルミ回転数(min-1[r.p.m])(刃)3500~6000(無段電子コントロール付)電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)200付属品木工用ブレード(No.28737)×1枚、角度切りガイド、直線切りガイド、L型レンチ(大・小)、本体取付ネジ×4本、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×260×170(横幅は500mmまで伸縮します。)質量(kg)5.8定格使用時間(分)15仕様各ポジション(角度)での切れる木の厚み。0°の時0~26mm、45°の時0~19mmブレードΦ50~85mm(専用ブレードのみ)取付可能。角度調節/0~45°、高さ調節/0~26mm(ブレード85mmの場合)
1台
41,980税込46,178
当日出荷

ミニサーキュラーソーテーブル EX PROXXON(プロクソン)ランキング5位
安全性、作業性を兼ね備え、卓上で手軽に直線切り、斜め切りが行える小型卓上丸のこ盤。
付属品L型レンチ(大・小)、直線切りガイド、角度切りガイド、本体固定用クランプ2個、本体取付けねじ3本、丸鋸刃、集塵アダプター(掃除機用)質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×190×125切断能力(mm)木工(固い木)5、(やわらかい木)10定格使用時間(分)15
1台
15,980税込17,578
当日出荷

PROXXON(プロクソン)ローラーガイド
本体付属のローラーガイド
適合本体ミニバンドソウ(No.28170、No.28172)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398税込2,638
当日出荷

用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用 各1個、ダイヤモンドビット2種 各1本、ハイスビット2種 各1本、純毛バフ(軸付き)2種 各1本、純毛バフ(ディスク)2枚、軸付き砥石(WA)4種 各1本、シリコンバフ 1本、切断砥石 5枚、ワイヤーブラシ(鉄)1枚、専用シャフト 2本、専用ビットケース 1個、ツールスタンド 1個、スパナ 1本消費電力(W)35寸法(Φmm×Lmm)35×230チャック径(Φmm)2.35/3.0定格使用時間(分)15アズワン品番64-9674-75RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
15,980税込17,578
当日出荷

付属品取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ適合本体テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121)質量(g)800テーブル寸法(mm)210×70スライド寸法(mm)前後 各23mm/左右 各66mmハンドル目盛0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
1台
11,980税込13,178
当日出荷

PROXXON(プロクソン)マイクロディスクサンダー
より高速回転が可能になり仕事率もアップ。 別売りの先端工具に取り換えて、多彩な加工ができます。
用途木、金属等の塗装落し、サビ落し、磨き、切断等付属品ディスクWA砥石60番(No.28585)×1枚。L型レンチ、ディスクペーパー(固定式)寸法(mm)260消費電力(W)50ディスク外径(Φmm)50定格使用時間(分)15
1台
22,980税込25,278
当日出荷

適合本体スライドソウ(No.24950、No.25010)、スーパーサーキュラソウテーブル(No.28070)
1枚
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。 ゴムリング装着で、作業感覚の向上。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 DC100V用モーター使用。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、スパナ寸法(mm)230(長さ)×Φ35(太さ)消費電力(W)35チャック径(Φmm)2.35/3.0定格使用時間(分)15
1台
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)ほか
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高性能で低価格を実現したミニルーター、お得な先端パーツセットです。 12Vのモーターを使用することにより、低価格が実現しました。 商品パワーも強く、先端チャック部分を小径ドリルチャックを採用、最大3.2mmまでのビットが取り付け可能です。
用途金属、木材、プラスチックの切削、穴開け、金属のつや出しセット内容ダイヤモンドビット(1.8mm・丸)・ハイスビット(2.3mm・丸)・軸付き砥石(WA5mm丸・WA2.6mm棒)・純毛バフ(8mm・矢型)・ドリル10本セット材質ABS樹脂・鉄・アルミ消費電力(W)20取付可能ドリルチャック径0.5~3.2mmまでのシャフト軸の先端工具トランス(電源)AC100V→DC12V・1.0A太さ(mm)33.5
1台
8,798税込9,678
当日出荷

強力なDCマグネットモーターを使用ています。 切断、研磨、サビ落し、金属加工、金型修正など精密かつスピーディに作業が行えます。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャック(Φ2.35/3.0/3.2mm用)、スパナ全長(mm)250消費電力(W)50チャック径(Φmm)2.35/3.0/3.2定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980税込15,378
当日出荷

付属品専用アーバー8種 各1本、ヤスリペーパー180番、240番、400番 各1シート(各1シートに4種類の形状が各5枚)寸法(mm)200消費電力(W)5振動数(min-1)6800(先端)定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998税込6,598
当日出荷

口幅(mm)50(広がり/33)適合本体マイクロ・クロステーブル(No.27100)材質亜鉛ダイカスト製質量(g)250RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,398税込2,638
当日出荷

付属品L型レンチ、ねじ一式(バイス、本体取付用)質量(kg)3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×75
1台
22,980税込25,278
当日出荷

1セット
1,298税込1,428
当日出荷

用途木材・金属の研削作業付属品ディスクペーパー3種・角度ガイド・集塵ゴム・集塵アダプター消費電力(W)100定格使用時間(分)15
1台
48,980税込53,878
当日出荷

用途鉄、アルミ、ステンレス、真鍮などの固い材料の切削。シャフト径(Φmm)2.35材質超硬全長(mm)43適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
3,198税込3,518
当日出荷